Beli air compressor mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PAOCK Mini Oil Free Compressor (Kompresor Angin)atribut:
- Air Tank Capacity (L): 5
- Content Set: Air filter (head side) ; One-touch socket ; Seal tape
- Depth (mm): 340
- Discharge Air Volume (L/minute): 24/26 at 50/60Hz
- Discharge Flow Rate at 0.0MPa (L/minute): 24 (50 Hz), 26 (60Hz)
- Discharge Flow Rate at 0.46MPa (L/minute): 14 (50 Hz), 17 (60Hz)
- Discharge Flow Rate at 0.4MPa (L/minute): 19 (50 Hz), 21 (60Hz)
- Discharge Flow Rate at 0.8MPa (L/minute): 6 (50Hz), 11 (60Hz)
- Discharge Pressure (MPa): 0.7
- Filling Time (s): 140 (50Hz), 130 (60Hz)
- Frequency (Hz): 50/60
- Height (mm): 330
- Maximum Pressure (MPa): 0.7
- Motor Output (kW): 0.26
- Noise Value (dB): 63
- Power Consumption Rated (W): 220 (50 Hz), 260 (60 Hz)
- Power Supply (V): AC100
- Rated Frequency (Hz): 50, 60
- Rotation Speed (rpm): 2900 (50 Hz), 3400 (60 Hz)
- Width (mm): 410
- TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- BOSTITCH Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Manufacturer Part Number: SB-2IN1
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Deskripsi:Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Power Compressor (HP): 1
- No. of Cylinders: 1
- Working Pressue (bar): 8
- Air Delivery Compressor (L/minute): 100
- Empty/With Drive: with Motorcycle
- Input Voltage (V): 220
- Oil Less: No
- Tank Position: Horizontal
- KRISBOW Kompresor Angin PortabelDeskripsi:Compressor 2HP 5L 10 Bar 1PH Set Oilfree FNatribut:
- Voltage (V/Ph): 220/1
- Maximum Air Displacement CFM (L/minute): 180-6.4
- Packaging Dimensions (cm): 43x21x39
- Working Pressure (Bar/Psi): 10 / 145
- Rotate Speed of Air Compressor: 3400
- Tank Volume (L): 5
- Frequency (Hz): 50
- Power (HP): 1.5
- INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)atribut:
- Power Supply (V): DC 12
- Rated Current (A): 10
- Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
- Maximum Airflow (L/minute): 35
- Maximum Pressure (bar): 10
- DEWALT Electric Compressor Portable (Kompresor Angin Elektrik)atribut:
- Item: Electric Compressor,Portable,1.6 HP
- Portable: Yes
- Power (HP): 1.6
- KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil Freeatribut:
- Power (hp/kW): 2/1.5
- Voltage (V/Ph): 220/1
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Air Displacement (CFM): 7.7
- Working Pressure (Bar/Psi): 8/115
- Maximum Air Displacement (L/minute): 220
- Packing Dimensions (cm): 45x35x54
- Rotation Speed of Air Compressor (rpm): 3200
- Tank Volume (L): 6
- RYU Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Deskripsi:RYU RCC12 adalah kompressor angin portable yang menggunakan listrik DC sehingga dapat dipakai pada adaptor lighter mobil untuk pengisian ban mobil maupun motor anda.atribut:
- Voltage (V): 12
- Working Pressure (Bar/Psi): 8.3/120
- Cable Length (m): 3.5
- Airflow Rate (L/minute): 40
- Melzer Mini Air Compressor (Kompresor Angin)atribut:
- Power Motor (HP): 1.5
- Power Motor (V): 220
- Power Motor (Hz): 50
- Air Displement (cfm): 2.3
- Effective Air (cfm): 1.8
- Electric Cable (m): 1.7
- Maximum Pressure (psi): 42.5
- Rotation Speed (rpm): 1400
- Size Air Outlet (inch): G 1/4
- Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- INGCO Cordless Spray Gunatribut:
- Maximum Viscosity (din/s): 120
- INGERSOLL RAND Portable Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Wheels mounted to these engine-driven air compressors allow the unit to be moved where needed. They must be operated outdoors for proper ventilation of exhaust.atribut:
- UNSPSC: 40151601
- Average Pump Life (hour): 5000
- Cylinder Material: Cast Iron
- Duty cycle: Continuous
- Engine Brand: Honda
- Engine Oil Capacity (oz): 20
- Engine Output Power (HP): 5.5
- Free Air Flow Rate @ 90psi (cfm): 11.8
- Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure (cfm): 10.7
- Fuel Type: Gasoline
- Lubrication Type: Splash Lubricated
- Manufacturer Part Number: SS3J5.5GH-WB
- Maximum Operating Pressure (psi): 135
- Number of Stages: 1
- Outlet Size (inch): 1/4
- Outlet Type: NPT
- Overall Height (inch): 26
- Overall Length (inch): 43
- Overall Width (inch): 18
- Pump Oil Capacity (oz): 32
- Sound Level (dB): 89.7
- Weight (lbs): 175
- SAMOA Pump Pressurized Lubricant Dispenser (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Mobile unit for viscous lubricants. 25 l container that must be pressurized using a tire inflator (maximum 7 bar (100 psi)). With safety valve and 1,5 m delivery hose with oil gun.atribut:
- Compatible Fluids: Oil
- Maximum Outlet Pressure (PSI): 100
- Maximum Outlet Pressure (bar): 7
- Operation Type: Mobile Dispensers
- Reservoir Capacity (L): 25
- Reservoir Capacity (gal): 6.6
- PAOCK Spiral HoseDeskripsi:Spiral hose for vacuum cleaner.As a spiral hose for vacuum cleaner.atribut:
- Suitable Model: VCP-20RP, VCS-30RP
Daftar Harga air compressor mini Terbaru October 2026
| PAOCK Mini Oil Free Compressor (Kompresor Angin) | Rp7.699.900 |
| SMC Oil Tank (Lubrikator) | Rp6.899.900 |
| TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara) | Rp239.900 |
| BOSTITCH Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp7.699.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp1.299.900 |
| Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin) | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin Portabel | Rp2.399.900 |
| INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor) | Rp509.900 |
| DEWALT Electric Compressor Portable (Kompresor Angin Elektrik) | Rp30.999.900 |
| KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil Free | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q5P111773941-1.jpg)
/9cP108432336-1.jpg)
/caP103642442-3.jpg)
/fxP110193573-1.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)
%20(Kompresor%20Angin)/q2P104618938-2.jpg)

/8zP105459323-2.jpg)
/atP107727389-1.jpg)

/c9P105678441-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/dvP103763499-1.jpg)
/etP105643533-1.jpg)
/P102174203-1.jpg)

/ekP105643524-1.jpg)
/fwP109563572-1.jpg)
/ltP112259785-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)